堀内製作所
堀内製作所の 事務用品
堀内製作所の その他医療事務用品
枠付シャーレ G-49シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12090349
品番
G-49
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
フタの重さにより密封性が優れています。ステンレス製の金具で本体とフタを連結しており、片手でも開閉可能です。
耐熱温度(℃)
80
材質
本体/ソーダ硝子、枠/ステンレス
質量(g)
約400
色
茶
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×63
アズワン品番
7-9585-01