神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
美形ワンピース SS760W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12090375
品番
SS760W-9
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
爽やかなサックス×ネイビーの半袖ワンピース!伸びやかで涼しい高通気ニット素材で快適に
色
サックス
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
91
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
91
機能
360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用