堀内製作所
堀内製作所の 事務用品
堀内製作所の その他医療事務用品
シリコン三割シャーレ S-07シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12090394
品番
S-07
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シリコン製の三割シャーレです。
色
ブルー
材質
本体/シリコンゴム、フタ/耐熱ガラス
質量(g)
約63
内径×外径×高さ(mm)
54×60×21、【フタ】62.5×67×20
アズワン品番
7-9587-03