神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
美形オーバーブラウス SS750L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12090418
品番
SS750L-1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
風が通るエアコン素材の繊細ボーダー柄!フェミニンなタイ付きオーバーブラウス
色
ネイビー×ブラック
サイズ(号)
7
胸囲(cm)
89
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
52
機能
高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用