アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ロースツール FP20シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12090419
品番
FP20-BL
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
低い位置での作業に適した座面の低いスツールです。広めの脚のため安定した座り心地です。
昇降方式
ガスシリンダー式
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
約4.5
色
ブルー
座面径(Φmm)
350
寸法(mm)
540×540×330〜410
材質
座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロムメッキ)
アズワン品番
7-959-02