神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
美形オーバーブラウス SS750L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー×ブラック
サイズ(号)
15
注文コード
12090454
品番
SS750L-1
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
風が通るエアコン素材の繊細ボーダー柄!フェミニンなタイ付きオーバーブラウス
色
ネイビー×ブラック
サイズ(号)
15
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
55
機能
高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用