アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
円座スツール キャスター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12090464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,329
販売価格(税別)
¥
9,390
バスケットに入れる
円座タイプのため、臀部への負担を軽減します。高さ調整レバーはリングタイプのため、どこを持っても高さ調整可能です。
材質
座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚・キャスター/ナイロン
タイプ
キャスター付
質量(kg)
約5.5
寸法(mm)
520×520×400〜530
穴径(Φmm)
【座面】100
耐荷重(kg)
80
座面径(Φmm)
380×厚60
昇降方式
ガスシリンダー式
アズワン品番
7-960-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000