2次元イメージャーデータコレクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12090480 品番KDC280CJPH
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省電力で長時間運用を可能にしたKDCデータコレクターです。通信設定に煩わされることなく、付属のドングルを挿入しペアリングコードをスキャンするだけでワイヤレス接続が行えます。高性能読み取りエンジンで1次元バーコードから2次元バーコードまで読み取ります。

OS専用OS メモリーUPCコード相当で400,000件以上保存可能 インターフェイスMicro USB 寸法(mm)40×82×18 質量(g)57.5 読取方式2次元Imager、640×480 CMOS、100 fps 使用CPUARM7 32bits 読取(mm)46〜246(Code39) 防塵防水性能IP65準拠 BluetoothBluetooth(R) v4.1+EDR、SPP/HID 電源リチウムイオン電池 付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプター 仕様【リアルタイムロック】Quartz RTC for timestamp アズワン品番7-9608-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする