Wearever
Weareverの 事務用品
Weareverの その他医療事務用品
失禁用パンツ 女性用小量タイプ L100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
7-9617-01
注文コード
12090489
品番
L100WHTSMEA
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。
材質
本体/50%コットン・50%ポリエステル、パッド/80%レイヨン・20%ポリエステル、ライナー/50%コットン・50%ポリエステル
サイズ
S
色
ホワイト
吸水量(mL)
120〜180
適応ウエスト(cm)
64〜68
ヒップ(cm)
81〜86
アズワン品番
7-9617-01