失禁用パンツ 女性用小量タイプ L100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番7-9617-04 注文コード12090516 品番L100BGESMEA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。

材質本体/50%コットン・50%ポリエステル、パッド/80%レイヨン・20%ポリエステル、ライナー/50%コットン・50%ポリエステル サイズS ベージュ 吸水量(mL)120〜180 適応ウエスト(cm)64〜68 ヒップ(cm)81〜86 アズワン品番7-9617-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする