Wearever
Weareverの 事務用品
Weareverの その他医療事務用品
失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12090586
品番
S100BGES/M
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。
サイズ
M
材質
本体/100%ナイロン、パッド/65%レイヨン・35%ポリエステル
色
ベージュ
適応ウエスト(cm)
71〜76
ヒップ(cm)
89〜94
吸水量(mL)
60〜120
アズワン品番
7-9618-05