Wearever
Weareverの 事務用品
Weareverの その他医療事務用品
失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
アズワン品番
7-9618-09
注文コード
12090629
品番
S100BLKM/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,810
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。
サイズ
L
材質
本体/100%ナイロン、パッド/65%レイヨン・35%ポリエステル
色
ブラック
適応ウエスト(cm)
76〜81
ヒップ(cm)
96〜102
吸水量(mL)
60〜120
アズワン品番
7-9618-09