Wearever
Weareverの 事務用品
Weareverの その他医療事務用品
失禁用パンツ 男性用少量タイプ MBB100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
アズワン品番
7-9619-01
注文コード
12090638
品番
MBB100WHTSM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,940
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。
吸水量(mL)
120〜180
材質
本体/95%コットン・5%スパンデックス、パッド/80%レーヨン・20%ポリエステル、ライナー/50%コットン・50%ポリエステル
サイズ
S
適応ウエスト(cm)
76〜81
色
ホワイト
アズワン品番
7-9619-01