Wearever
Weareverの 事務用品
Weareverの その他医療事務用品
失禁用パンツ 男性用少量タイプ MBB100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12090647
品番
MBB100WHTMD
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。
吸水量(mL)
120〜180
材質
本体/95%コットン・5%スパンデックス、パッド/80%レーヨン・20%ポリエステル、ライナー/50%コットン・50%ポリエステル
サイズ
M
適応ウエスト(cm)
86〜91
色
ホワイト
アズワン品番
7-9619-02