Wearever
失禁用パンツ 男性用少量タイプ MBB100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
グレー
サイズ
L
M
L
S
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12090690
品番
MBB100NAVLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,940
普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。
吸水量(mL)
120~180
材質
本体/95%コットン・5%スパンデックス、パッド/80%レーヨン・20%ポリエステル、ライナー/50%コットン・50%ポリエステル
サイズ
L
適応ウエスト(cm)
96~102
色
ネイビー
アズワン品番
7-9619-06