神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SS750V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12090725
品番
SS750V-1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
涼しいエアコン素材の快適夏ベスト!通気性と吸汗速乾性に優れた清涼裏地で暑い日も快適に
色
ネイビー×ブラック
サイズ(号)
5
胸囲(cm)
83
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
49
機能
高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用