歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12090900 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

握り部を前方にする持ち方で、バランスのいい歩きを実現可能です。やわらかいグリップで、手首や手の負担を軽減します。衝撃吸収ダンパーが歩く際の体への負担を和らげます。独特の先端ゴム構造(ビッグフット)は通常のステッキの12倍の大きさ(最大幅55mm・最大長150mm)で、安定した歩きを実現可能です。クリップで容易に高さ調節ができます。

質量(g)600 シャフト径(Φmm)上/20.22、下/19 材質シャフト/アルミニウム合金(6061-T6)、グリップ・先ゴム/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性エラストマー) 適応身長(cm)125〜195 グリーン 耐荷重(kg)136 アズワン品番7-9633-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする