神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
美形オーバーブラウス SS756L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12090908
品番
SS756L-8
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
爽やかなホワイトボーダーをネイビーの配色遣いでキリッと知的に!エアコン素材の涼感オーバーブラウス
色
ホワイト×ネイビー
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
52
機能
高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用