歩きやすいステッキ CycloneCane

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12090918 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

握り部を前方にする持ち方で、バランスのいい歩きを実現可能です。やわらかいグリップで、手首や手の負担を軽減します。立ったり座ったりの動作が楽にできます。先端ゴムは通常のスティックより2〜3倍大きく(最大径Φ70mm)、溝を備えた全天候型の独特の構造で確実に地面をグリップ可能です。クリップで容易に高さ調節ができます。

グリーン 適応身長(cm)125〜195 質量(g)480 耐荷重(kg)136 材質シャフト/アルミニウム合金(6061-T6)、グリップ・先ゴム/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性エラストマー) シャフト径(Φmm)上/20.22、下/19 アズワン品番7-9634-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする