4/1より値下げ!現場を応援
アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ゴーバンド ラテックスフリー 長さ45.7m 10シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12090936
品番
10-6521
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
15,980
バスケットに入れる
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)
45.7
強度区分
【強度レベル】1
材質
ポリイソプレンゴム
色
イエロー
幅(mm)
127
アズワン品番
7-9635-02