ゴーバンド ラテックスフリー 長さ45.7m 10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 アズワン品番7-9635-04 注文コード12090954 品番10-6523
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。

長さ(m)45.7 強度区分【強度レベル】3 材質ポリイソプレンゴム グリーン 幅(mm)127 アズワン品番7-9635-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする