アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ゴーバンド ラテックスフリー 長さ45.7m 10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
アズワン品番
7-9635-05
注文コード
12090970
品番
10-6524
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)
45.7
強度区分
【強度レベル】4
材質
ポリイソプレンゴム
色
ブルー
幅(mm)
127
アズワン品番
7-9635-05