アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ゴーバンド ラテックスフリー 長さ45.7m 10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
アズワン品番
7-9635-08
注文コード
12090997
品番
10-6527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)
45.7
強度区分
【強度レベル】7
材質
ポリイソプレンゴム
色
ゴールド
幅(mm)
127
アズワン品番
7-9635-08