アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ゴーバンド ラテックスフリー 長さ5.5m 10シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12091006
品番
10-6510
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,886
販売価格(税別)
¥
2,624
バスケットに入れる
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)
5.5
材質
ポリイソプレンゴム
幅(mm)
127
色
タン
強度区分
【強度レベル】0
アズワン品番
7-9636-01