アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ゴーバンド ラテックスフリー 長さ5.5m 10シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12091015
品番
10-6511
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)
5.5
材質
ポリイソプレンゴム
幅(mm)
127
色
イエロー
強度区分
【強度レベル】1
アズワン品番
7-9636-02