ゴーバンド ラテックスフリー 長さ5.5m 10シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12091076 品番 10-6517
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,975
販売価格(税別)
3,614

ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。

長さ(m)5.5 材質ポリイソプレンゴム 幅(mm)127 ゴールド 強度区分【強度レベル】7 アズワン品番7-9636-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする