ループバンド ラテックス製 10シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-9638-03 注文コード12091094 品番10-5253
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
この商品はアズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

ループ状のため一定の張力を保て、下半身トレーニングやバランストレーニングに適しています。

強度区分【強度レベル】3 幅(mm)76 グリーン 円周(mm)508 材質ラテックス アズワン品番7-9638-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする