神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
美形オーバーブラウス SS702L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
5
注文コード
12091127
品番
SS702L-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サラッと軽やかなフェミニンチェックをアシンメトリーデザインで上品に仕上げた美形オーバーブラウス
色
ピンク
サイズ(号)
5
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
50
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用