アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ループバンド ラテックス製 10シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-9638-08
注文コード
12091146
品番
10-5264
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥2,036
販売価格(税別)
¥
1,851
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ループ状のため一定の張力を保て、下半身トレーニングやバランストレーニングに適しています。
強度区分
【強度レベル】4
幅(mm)
76
色
ブルー
円周(mm)
762
材質
ラテックス
アズワン品番
7-9638-08