アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ゴーチューブ ラテックスフリー 長さ7.6m 10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
アズワン品番
7-9639-01
注文コード
12091198
品番
10-4930
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,505
販売価格(税別)
¥
2,277
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)
7.6
材質
ポリイソブレンゴム
強度区分
【強度レベル】0
色
タン
アズワン品番
7-9639-01