アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ゴーチューブ ラテックスフリー 長さ7.6m 10シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12091216
品番
10-4932
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,485
販売価格(税別)
¥
3,168
バスケットに入れる
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)
7.6
材質
ポリイソブレンゴム
強度区分
【強度レベル】2
色
レッド
アズワン品番
7-9639-03