美形オーバーブラウス SS702L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ(号)9 注文コード12091224 品番SS702L-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

サラッと軽やかなフェミニンチェックをアシンメトリーデザインで上品に仕上げた美形オーバーブラウス

ラベンダー サイズ(号)9 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)52 機能ホームクリーニング可能 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする