アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ゴーチューブ ラテックスフリー 長さ7.6m 10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
アズワン品番
7-9639-06
注文コード
12091250
品番
10-4935
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)
7.6
材質
ポリイソブレンゴム
強度区分
【強度レベル】5
色
ブラック
アズワン品番
7-9639-06