材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納 SL-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ片開きガラス扉 注文コード12091329 品番SL-T
参考基準価格(税別)¥296,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。アルミ材を採用した本体フレームと耐久性に優れた180°開閉のアングル蝶番で、大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。アルティアトレー(別売)など、国際基準規格のトレイ、バスケットが使用可能です。サカセトレー対応

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050 タイプ片開きガラス扉 材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、窓/強化ガラス、シャッター/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)約45 付属品トレイ6450×1個、バスケット6410×2個、バスケット6417×1個、鍵(扉・シャッター用)×各2個 段数【レール】14段 アズワン品番7-9647-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする