神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス SS700L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
17
注文コード
12091346
品番
SS700L-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軽やかな着心地のフェミニンチェックを濃色リボンタイでキリッと引き締め!
色
ピンク
サイズ(号)
17
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
57
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用