材料キャビネット ロータイプ・棚板 SL-Sシリーズ オープン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ片開き扉 注文コード12091417 品番SL-S
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。アルミ材を採用した本体フレームと耐久性に優れた180°開閉のアングル蝶番で、大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。

タイプ片開き扉 質量(kg)約44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050 付属品木製棚板×3枚、鍵(扉・シャッター用)×各2個 棚板調整ピッチ(mm)60×12段 材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、窓/強化ガラス、シャッター/PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番7-9648-05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする