アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12091549
品番
3801
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
胸ファスナー付ポケット/ウエストアジャスター/ペン差しポケット付/バックタレ仕様/スポーツカッティング/ペン差し、ポケット付/ターンポケット
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
ツイル ポリエステル75・綿25
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
色番
3