神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SS700V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12091565
品番
SS700V-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量感のあるフェミニンチェックベスト!便利な左右二重ポケットで収納も安心
色
ラベンダー
サイズ(号)
13
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
53
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用