ベスト SS700V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12091583 品番 SS700V-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量感のあるフェミニンチェックベスト!便利な左右二重ポケットで収納も安心

ラベンダー サイズ(号)17 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)38 着丈(cm)54 機能ホームクリーニング可能 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする