コンパクト洗髪台車 本体セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12091609 品番-
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20〜30秒(約1.5L)のシャワーができます。手動ポンプは容易にセットできます。ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。電源のない場所でもシャワーができます。

材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン) セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個 タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370 キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き) 本体質量(kg)約14(セット) 棚有効寸法(mm)450×300 棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115 仕様【シャワー吐出量】ポンピング20回で約20〜30秒(約1.5L) アズワン品番7-9656-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする