ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
採血台 TT-4555シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12091654
品番
TT-4555
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ガス圧で天板の高さを無段階に調整できます。足踏みペダルを採用していますので、簡便に高さ調整することができます。アジャスター付きベースは、足元の邪魔にならない低床タイプです。場所をとらない採血台です
天板寸法(mm)
450×550
質量(kg)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×550×705〜955
材質
支柱・ベース/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、ハンガーネット/スチール(PE(ポリエチレン)コート)
天板高さH(mm)
705〜955(無段階)
アズワン品番
7-9659-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000