クランケチェア ラクーン NKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12091715 品番 NK-O
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰を優しくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。座面を昇降させるためのリングレバーは360°全方位から操作ができます。座面や背もたれは、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。場所をとらない患者椅子です。

材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/ポリアミド(接地面/エラストマー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ420×580〜710 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き) オレンジ 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360×405〜535 質量(kg)7.1 アズワン品番7-9661-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする