長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズLL 注文コード12091786 品番3801
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

胸ファスナー付ポケット/ウエストアジャスター/ペン差しポケット付/バックタレ仕様/スポーツカッティング/ペン差し、ポケット付/ターンポケット
帯電防止

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) カーキ サイズLL 混率(%)ツイル ポリエステル75・綿25 胸廻(cm)118 肩幅(cm)51 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 色番25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする