アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
3L
注文コード
12091795
品番
3801
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
胸ファスナー付ポケット/ウエストアジャスター/ペン差しポケット付/バックタレ仕様/スポーツカッティング/ペン差し、ポケット付/ターンポケット
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
カーキ
サイズ
3L
混率(%)
ツイル ポリエステル75・綿25
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
72
色番
25