曜日別特売
KK-1R 患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ ナビス(アズワン) 12091837

KK-1R 患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ ナビス(アズワン) 12091837
KK-1R 患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ ナビス(アズワン) 12091837
KK-1R 患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ ナビス(アズワン) 12091837

患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
ローズ
内容量1個注文コード12091837品番KK-1R
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。背もたれは触診に配慮した高さです。患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。立ち座りに配慮した肘掛け付きです。

ローズベース径(Φmm)500昇降方式ガスシリンダー式座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480脚の種類円盤脚材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×545×605~695質量(kg)12.7アズワン品番7-9665-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする