アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12091838
品番
3820
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
携帯電話収納マルチポケット
帯電防止
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
73
混率(%)
ツイル ポリエステル75・綿25
股下(cm)
78
色番
3