3/22より値下げ!現場を応援

患者用いす ピコラ スペーサー脚 KKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12091880 品番 KK-2M
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別) 値下げ
51,980

患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。背もたれは触診に配慮した高さです。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。立ち座りに配慮した肘掛け付きです。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×570×585〜675 昇降方式ガスシリンダー式 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390〜480 ブラウン ベース寸法(mm)Φ595×570 脚の種類スペーサー脚 質量(kg)10.7 材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、5本脚/強化ナイロン アズワン品番7-9666-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする