3/22より値下げ!現場を応援
ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
患者用いす ピコラ スペーサー脚 KKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12091889
品番
KK-2R
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
51,980
バスケットに入れる
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。背もたれは触診に配慮した高さです。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
595×570×585〜675
昇降方式
ガスシリンダー式
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
470×440×390〜480
色
ローズ
ベース寸法(mm)
Φ595×570
脚の種類
スペーサー脚
質量(kg)
10.7
材質
座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、5本脚/強化ナイロン
アズワン品番
7-9666-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000