神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
美形ワンピース SS732W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12092073
品番
SS732W-6
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
涼しいエアコン素材仕立て!フェミニンなパステルカラーの美形ワンピース!
混率(%)
ポリエステル100
無地:複合繊維(ポリエステル)45・ポリエステル45・綿10
色
ベージュ
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
91
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
91
機能
高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用