神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
美形ワンピース SS732W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
9
注文コード
12092125
品番
SS732W-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
涼しいエアコン素材仕立て!フェミニンなパステルカラーの美形ワンピース!
混率(%)
ポリエステル100
無地:複合繊維(ポリエステル)45・ポリエステル45・綿10
色
サックス
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
91
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
91
機能
高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用